Beli peralatan security di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Poster - Jangan Lupa Amankan Peralatan Setelah Digunakan
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Poster - Jangan Lupa Amankan Peralatan Setelah Digunakan
    Deskripsi:
    Jangan Lupa Amankan Peralatan, Keselamatan Bekerja di Perkebunan. Jangan lupa mengamankan peralatan kerja setelah selesai digunakan. Agar mempermudah anda untuk menggunakannya di kemudian waktu.
  2. Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift and Heavy Equipment ( Alat Berat) - Lintasan Forklift. Jaga Jarak Aman.
    Mulai

    Rp369.900

    Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift and Heavy Equipment ( Alat Berat) - Lintasan Forklift. Jaga Jarak Aman.
    Deskripsi:
    "LINTASAN FORKLIFT". Sign dengan piktogram berbentuk forklift berfungsi memberi peringatan kepada karyawan agar selalu berhati-hati saat melewati lintasan/jalur khusus forklift. Sign ini membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalisasi kecelakaan kerja akibat forklift, seperti cedera serius, cacat fisik, bahkan kematian. Biasanya dipasang di area pengoperasian forklift, seperti area gudang, area konstruksi, dan area kerja lainnya.
    atribut:
    • sticker: Kiwalite SG Cutting
    • Material: Acrylic Milk 2mm
    • Accessories: Double Tape 3M Medium
    • Size (cm): 40x60
  3. monotaro Security Cable For PC
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Security Cable For PC
    Deskripsi:
    It is easy to install on a device with a security slot such as a laptop computer or a desktop computer.
    atribut:
    • Wire Diameter (Ø mm): 4.5
    • Lock: Dial type (4 digits / rotation type)
    • Weight (g): 139
    • Compatible Models: Personal computer with security slot of 3 mm to 3.8 mm x 7 mm to 8 mm (size corresponding to body thickness: 2.5 mm to 4 mm, internal depth corresponding size: 2.5 mm or more). Even if the size of the security slot corresponds, the depth inside the slot may not correspond.
    • Material: iron
    • Wire Length (m): 1.8
  4. Uticon Stop Kontak Tanpa Kabel + Saklar Terpisah (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp129.900

    Uticon Stop Kontak Tanpa Kabel + Saklar Terpisah (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Stop Kontak Arde Saklar tersendiri dengan beberapa Soket dan dilengkapi dengan panel instalasi kabel dan pengaman soket (tidak termasuk kabel)
  5. Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Ingress Protection: IP67
  6. Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  7. Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution (MP): 1.3
    • IR Distance (m): 20
  8. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  9. Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

Daftar Harga peralatan security Terbaru October 2026
Non Brand Poster - Jangan Lupa Amankan Peralatan Setelah DigunakanRp149.900
Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift and Heavy Equipment ( Alat Berat) - Lintasan Forklift. Jaga Jarak Aman.Rp369.900
monotaro Security Cable For PCRp199.900
KRISBOW Protective Case (Koper Perkakas)Rp359.900
KRISBOW Koper Anti Air (Box Pengaman)Rp1.199.900
Uticon Stop Kontak Tanpa Kabel + Saklar Terpisah (Power Socket/Power Outlet)Rp129.900
HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp879.900
Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)Rp569.900
Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp779.900
Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)